• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

établi mobile de 1,25 m de large avec 2x 9 tiroirs

Réf.: 2528096
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2528096
EAN / GTIN 4010886900154
Réf. fabricant 2528096
Article hors catalogue L60160 5142

Description

Description:

Plateau multicouche en hêtre de 30 mm d'épaisseur, protection supplémentaire de la surface par un vernis à base d'huile de lin
Avec deux blocs tiroirs identiques
Sécurité des personnes et de l'environnement de travail grâce à la protection des talons
Tôle d'acier à revêtement époxydé résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE
La sécurité par la protection des talons
Tiroirs larges (larg. 480 x prof. 400 mm), ouverture à 100 %, extractibles
Verrouillage de sécurité par tiroir, commande à une seule main
Rails de guidage montés sur billes
Capacité de charge par tiroir 40 kg, tiroirs du bas pour charges lourdes 60 kg
Train de roulement haute performance GEDORE, capacité de charge totale de 1000 kg, en fonctionnement mobile 750 kg
La construction de l'essieu trapézoïdal GEDORE assure une marche souple, une bonne maniabilité et une stabilité directionnelle même sous charge maximale
Couleurs et versions spéciales sur demande

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L x l x H): 985 mm x 1.250 mm x 550 mm
  • Nombre de roues: 4
  • Nombre de séparateurs longitudinaux: 3
  • Nombre de séparateurs transversaux: 2
  • Nombre de tiroirs: 18
  • Hauteur de travail: 985
  • Dimensions du plan de travail: 1250 x 550 x 30 mm
  • Épaisseur du plan de travail: 30 mm
  • Diamètre des roulettes fixes (2x): 200
  • Capacité de charge dynamique [kg]: 750 kg
  • Couleur: GEDORE bleu, RAL 5017
  • Largeur totale [mm]: 1.250 mm
  • Hauteur totale [mm]: 985 mm
  • Longueur totale [mm]: 550 mm
  • Diamètre des roulettes pivotantes avec frein (2x): 125
  • Matériau: Tôle d'acier
  • Surface: revêtu par poudre
  • Type de tiroir:
    • 16x type 1, H. = 67 mm
    • 2x type 2, H. = 137 mm
  • Capacité de charge statique [kg]: 1000 kg
  • Capacité de charge par tiroir [kg]: 40 kg
  • Capacité de charge du tiroir pour charges lourdes [kg]: 60 kg
  • 1000 V isolé: non
  • verrouillable: oui
  • Blocage de l'ouverture individuelle: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier