Chariot à 2 ridelles

Réf.: 2522
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Chariots

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2522
    EAN / GTIN 4017976025223
    Réf. fabricant 2522
    Article hors catalogue L90080 282

    Description

    Exécution:

    démonté

    Description:

    Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau en mélaminé surface effet hêtre avec 2 ridelles en mélaminé, hauteur 500 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 600
    Longueur de surface utile (mm): 1000
    Largeur de surface utile (mm): 700
    Hauteur de zone de chargement (mm): 270
    Longueur totale (mm): 1180
    Largeur totale (mm): 709
    Hauteur totale (mm): 990
    Type de pneu: TPE
    Roues (mm): 200 x 40

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier