• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à douille 1/2″ 14 pcs 10-24 mm

Réf.: 2521563
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2521563
EAN / GTIN 4010886932728
Réf. fabricant 2521563
Article hors catalogue L60160 1970

Description

Description:

Avec douilles manuelles No. 19 SK avec entraînement hexagonal externe
Tête de cliquet étroite pour atteindre les endroits difficiles d'accès
Poignée 2 composants antidérapante avec trou d’accrochage
Dimensions : 320 x 132 x 55 mm

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
  • Largeur totale [mm]: 132 mm
  • Hauteur totale [mm]: 57 mm
  • Profondeur totale [mm]: 132 mm
  • Longueur totale [mm]: 320 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires