• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille 1/2″ courte, 18 mm

Réf.: 2225921
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2225921
EAN / GTIN 4010886932674
Réf. fabricant 2225921
Article hors catalogue L60160 4546

Description

Description:

A utiliser avec un cliquet réversible n° 1993 U-20 SK
Dépassement des couples prescrits par la norme DIN 3124
Acier GEDORE 42CrMo4, chromé

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 18,9 mm
  • Longueur d'insertion: 31,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 25,5 mm
  • Profondeur d'insertion: 11,0 mm
  • Largeur totale [mm]: 25,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 31 mm
  • Matériau: Acier au chrome-molybdène 42CrMo4
  • Surface: chromé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 18
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non