WN.G 080408 CA510

Réf.: 252114 CA510
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette WNMG 080408
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance CA510
    Type d'outils Carbure
    Application principale P
    Condition de coupe Continue
    Brise-copeaux PS
    Tolérance M
    Prof. coupe ap 1 mm - 3,8 mm
    Avance f 0,15 mm/tr - 0,6 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 450 m/min
    Nombre de changements/dents 6
    Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 252114 CA510
    EAN / GTIN 4960664700486
    Réf. fabricant TAA08551

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    Continue
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :