WNMG 080412 Wiper HB7020

Réf.: 252073 HB7020

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    13,87 € / Unité
  • De 10 Unité
    11,56 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
545 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette WNMG 080412
    Rayon d'angle 1,2 mm
    Nuance HB7020
    Type d'outils Carbure
    Application principale P
    Condition de coupe Légèrement intermittente
    Brise-copeaux WSM
    Tolérance M
    Prof. coupe ap 0,5 mm - 4 mm
    Avance f 0,25 mm/tr - 0,45 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 350 m/min
    Nombre de changements/dents 6
    Classement finition/ébauche Ebauche
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 252073 HB7020
    EAN / GTIN 4045197948793
    Réf. fabricant 252073 HB7020

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    Continue
     
    Irrégulière
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :