WNMG 060408 HB7140-2

Réf.: 252064 HB7140-2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    11,76 € / Unité
  • De 10 Unité
    9,80 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
622 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette WNMG 060408
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance HB7140-2
    Type d'outils HM
    Application principale M
    Condition de coupe Fortement intermittente
    Brise-copeaux VM
    Tolérance M
    Prof. coupe ap 0,5 mm - 4 mm
    Avance f 0,1 mm/tr - 0,5 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 200 m/min
    Revêtement revêtu
    Nombre de changements/dents 6
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 252064 HB7140-2
    EAN / GTIN 4067263315414
    Réf. fabricant 252064 HB7140-2

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :