WNMG 060408 Wiper HB7020

Réf.: 251955 HB7020

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    12,96 € / Unité
  • De 10 Unité
    10,80 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
210 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette WNMG 060408
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance HB7020
    Type d'outils Carbure
    Application principale P
    Condition de coupe Légèrement intermittente
    Brise-copeaux WSS
    Prof. coupe ap 0,3 mm - 2 mm
    Avance f 0,15 mm/tr - 0,35 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 150 m/min - 400 m/min
    Nombre de changements/dents 6
    Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 251955 HB7020
    EAN / GTIN 4045197948632
    Réf. fabricant 251955 HB7020

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    Continue
     
    Irrégulière
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :