• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Barre d'alésage, acier 20/06 mm

Réf.: 251942 20/06
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 20 mm
Taille plaquette 6 mm
Type d'utilisation droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norm DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A20Q PWLNR/L06
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée WN.. 0604..
⌀ pré-perçage min. Dmin 25 mm
Déport L3 13 mm
Hauteur de serrage L2 19 mm
Longueur totale L 180 mm
Levier 259015 14
Vis de levier 259018 10
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251942 20/06
EAN / GTIN 4045197651488
Réf. fabricant 251942 20/06

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier