PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 2 mm

Réf.: 674242 2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    4,57 € / Unité
  • De 10 Unité
    3,81 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
988 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant PrecisionBits
    Hexagonal 2 mm
    Longueur totale 50 mm
    Profil d'entraînement Clé 6 pans
    Queue à six pans pour embouts E 6,3
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 674242 2
    EAN / GTIN 7610733261222
    Réf. fabricant E6.210/2

    Description

    Exécution:

    Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.

    Utilisation:

    Pour vis à 6 pans creux DIN 7426.

    Norme:

    DIN ISO 1173

    Matière(s):

    Acier spécial à haute résistance présentant une dureté maximale et une résistance importante.