• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils GARANT Master Eco court 16/08 mm

Réf.: 251911 16/08
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master eco
Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 8 mm
Type d'utilisation gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils PWLNR/L 1620F08
Plaquette adaptée WN.. 0804..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 30 mm
Longueur totale L 80 mm
Sous-plaquette 259031 48
Levier 259015 15
Vis de levier 259018 15
Ressort 259046 4
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Tête de coupe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251911 16/08
EAN / GTIN 4062406734138
Réf. fabricant 251911 16/08

Description

Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Accessoires

De la même série "Master eco" Afficher tout