Porte-outils GARANT Master Eco court 25/08 mm

Réf.: 251911 25/08
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master eco
    Taille de queue 25 mm
    Taille plaquette 8 mm
    Type d'utilisation gauche
    Norme DIN ISO 5610
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils PWLNR/L 2525H08
    Plaquette adaptée WN.. 0804..
    Largeur fonctionnelle L4 32 mm
    Longueur de tête L1 30 mm
    Longueur totale L 100 mm
    Sous-plaquette 259031 48
    Levier 259015 15
    Vis de levier 259018 15
    Ressort 259046 4
    Angle d'attaque κ 95 degré
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Tête de coupe

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 251911 25/08
    EAN / GTIN 4062406734176
    Réf. fabricant 251911 25/08

    Description

    Exécution:

    Arrosage très efficace directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

    Remarque(s):

    Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "Master eco" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier