{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | VNMG 160404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB725-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | UNI | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | UM1 | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 6 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,6 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 50 m/min - 250 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251802 HB725-1 | |
EAN / GTIN | 4062406765668 | |
Réf. fabricant | 251802 HB725-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
VNMG 160404, Nuance: HB725-1
Sur demande
Disponibilité
401 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
150 article(s) en stock
|
|
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm |
Code ISO plaquette | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Classement finition/ébauche | Finition | Finition |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 6 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,6 mm/tr | 0,05 mm/tr - 0,6 mm/tr |
Application principale | UNI | N |