{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | VNMG 160404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB7130-2 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | Carbure | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 240 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251802 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406765040 | |
Réf. fabricant | 251802 HB7130-2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
VNMG 160404, Nuance: HB7130-2
Sur demande
Disponibilité
269 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
661 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
12,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
10,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
721 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
12,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
10,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
804 article(s) en stock
8,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 4 | 4 | 4 | 4 |
Classement finition/ébauche | Finition | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition |
Brise-copeaux | Carbure | VM | VM | MM |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,12 mm/tr - 0,45 mm/tr |
Application principale | M | M | M | ZA |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 240 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |