• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

VNMG 160404 CA025P

Réf.: 251752 CA025P
Remise
18,57 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VNMG 160404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance CA025P
Type d'outils Carbure
Revêtement CVD
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux PQ
Prof. coupe ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avance f 0,13 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 105 m/min - 435 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251752 CA025P
EAN / GTIN 4960664857715
Réf. fabricant TMH00058

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier