Porte-outils à bride 20/16 mm

Réf.: 251706 20/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 20 mm
    Taille plaquette 16 mm
    Type d'utilisation droite
    Norme Norme usine
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils MVJNR/L 2020K16
    Plaquette adaptée VN.. 1604..
    Largeur fonctionnelle L4 25 mm
    Longueur de tête L1 32 mm
    Longueur totale L 125 mm
    Sous-plaquette 259031 39
    Vis pour sous-plaquette 259025 3
    Bride de serrage 259038 2
    Vis pour bride de serrage 259021 1
    Angle d'attaque κ 93 degré
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 251706 20/16
    EAN / GTIN 4045197651013
    Réf. fabricant 251706 20/16

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier