{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | TNMG 160408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HU7305-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | N | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | AM1 | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,6 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 400 m/min - 700 m/min | |
Revêtement | non revêtu | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article |
251544 HU7305-1
Copier |
|
EAN / GTIN |
4062406749842
Copier |
|
Réf. fabricant |
251544 HU7305-1
Copier |