{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | TNGG 160408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HU7305 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | N | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | AM | |
Tolérance | G | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,6 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 400 m/min - 600 m/min | |
Revêtement | non revêtu | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251544 HU7305 | |
EAN / GTIN | 4045197927729 | |
Réf. fabricant | 251544 HU7305 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TNMG 160408, Nuance: HU7305
Sur demande
Disponibilité
535 article(s) en stock
11,09 €
2,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
11,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
9,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Code ISO plaquette | TNGG 160408 | TNMG 160408 |
Classement finition/ébauche | Ebauche | Finition |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Nuance | HU7305 | HU7305-1 |
Brise-copeaux | AM | AM1 |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,6 mm/tr | 0,05 mm/tr - 0,6 mm/tr |