{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | SNMG 120408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | CA025P | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | PS | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,6 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 420 m/min | |
Revêtement | CVD | |
Nombre de changements/dents | 8 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251254 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664864683 | |
Réf. fabricant | TMH00228 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
SNMG 120408, Nuance: CA025P |
Sur demande
Disponibilité
1 128 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
443 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
9,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
148 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
16,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
13,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 093 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
696 article(s) en stock
5,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Code ISO plaquette | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 150608 | SNMG 120408 | SNMG 120408 |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure | Carbure | Carbure | Carbure |
Prof. coupe ap | 1 mm - 4 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Nuance | CA025P | HB7020 | HB7010-1 | HB7020 | HB7035-1 | HBT020 |
Brise-copeaux | PS | SM | SM | SM | SM | PM |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,6 mm/tr | 0,15 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,15 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,15 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,15 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,45 mm/tr |
Application principale | P | P | P | P | P | P |