{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | SNMG 150608 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HB7020 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | SM | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 350 m/min | |
Nombre de changements/dents | 8 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251230 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197764140 | |
Réf. fabricant | 251230 HB7020 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
SNMG 150608, Nuance: HB7020
Sur demande
Disponibilité
178 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
16,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
13,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 303 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
9,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
836 article(s) en stock
5,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 8 | 8 | 8 |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 6 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Nuance | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,15 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,45 mm/tr |
Application principale | P | P | P |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |