{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | SNMG 120404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | PR005S | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | S | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | MQ | |
Prof. coupe ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,03 mm/tr - 0,12 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 30 m/min - 90 m/min | |
Revêtement | Megacoat Hard | |
Nombre de changements/dents | 8 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251162 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836611 | |
Réf. fabricant | TLH05226 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
SNMG 120404, Nuance: PR005S
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
9,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
148 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
9,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm |
Code ISO plaquette | SNMG 120404 | SNMG 120404 |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Brise-copeaux | MQ | TIS |
Avance f | 0,03 mm/tr - 0,12 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr |
Application principale | S | S |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |