{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | SNMG 120404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | CA515 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | PQ | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,13 mm/tr - 0,4 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 105 m/min - 510 m/min | |
Nombre de changements/dents | 8 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251162 CA515 | |
Réf. fabricant | TAB05272 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
SNMG 120404, Nuance: CA515
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
8,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
343 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
9,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Classement finition/ébauche | Finition | Finition |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Nuance | CA515 | HB7010-1 |
Brise-copeaux | PQ | SS |
Avance f | 0,13 mm/tr - 0,4 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr |
Application principale | P | P |