Porte-outils à levier 25/15 mm

Réf.: 251111 25/15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 25 mm
    Taille plaquette 15 mm
    Type d'utilisation à gauche
    Norme DIN ISO 5610
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils PSKNR/L 2525M15
    Plaquette adaptée SN.. 1506..
    Largeur fonctionnelle L4 32 mm
    Longueur de tête L1 30 mm
    Longueur totale L 150 mm
    Sous-plaquette 259031 37
    Levier 259015 12
    Vis de levier 259018 11
    Jeu de ressorts 259044 6
    Jeu de goupilles à ressort 259047 4
    Angle d'attaque κ 75 degré
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 251111 25/15
    EAN / GTIN 4045197656766
    Réf. fabricant 251111 25/15

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes