{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 20 mm | |
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | à gauche | |
Norm | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | CKJNR/L 2020K16 | |
Plaquette adaptée | KNUX 1604.. R/L | |
Largeur fonctionnelle L4 | 30 mm | |
Longueur de tête L1 | 32 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
Sous-plaquette | 259031 6 | |
Bride | 259038 17 | |
Vis pour bride | 259021 3 | |
Ressort | 259046 3 | |
Jeu de ressorts | 259044 3 | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Utilisation | Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 251009 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197654649 | |
Réf. fabricant | 251009 20/16 |