• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils à bride 32/16 mm

Réf.: 251009 32/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 32 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation à gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils CKJNR/L 3232P16
Plaquette adaptée KNUX 1604.. R/L
Largeur fonctionnelle L4 40 mm
Longueur de tête L1 32 mm
Longueur totale L 170 mm
Sous-plaquette 259031 6
Bride 259038 17
Vis pour bride 259021 3
Ressort 259046 3
Jeu de ressorts 259044 3
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251009 32/16
EAN / GTIN 4045197654656
Réf. fabricant 251009 32/16

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes