{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DNMG 150604 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | CA515 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | PS | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,6 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 435 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250796 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664676644 | |
Réf. fabricant | TAB02455 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DNMG 150604, Nuance: CA515
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
13,06 €
10,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
327 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
14,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
12,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 4 | 4 |
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Nuance | CA515 | HB7010-1 |
Brise-copeaux | PS | SM |
Application principale | P | P |