{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DNMG 150604 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | CA025P | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | CVD | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | PS | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,6 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 420 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250796 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664864232 | |
Réf. fabricant | TMH00183 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
DNMG 150604, Nuance: CA025P
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
11,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 092 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
473 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
14,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
12,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
682 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
237 article(s) en stock
9,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente | Continue | Fortement intermittente | Légèrement intermittente |
Prof. coupe ap | 1 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Brise-copeaux | PS | SM | SM | SM | PM |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 420 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |