{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DNMG 150604 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB7130-2 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | Carbure | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 240 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250760 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406765019 | |
Réf. fabricant | 250760 HB7130-2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DNMG 150604 HB7130-2
Sur demande
Disponibilité
554 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
17,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
14,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 159 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
17,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
14,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
414 article(s) en stock
10,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 4 | 4 | 4 |
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Classement finition/ébauche | Finition | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente |
Brise-copeaux | Carbure | VM | MM |
Application principale | M | M | M |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 240 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |