{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DNMG 150604 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB730-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | Nano-PVD | |
Application principale | UNI | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | XUM | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,6 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 35 m/min - 230 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250760 HB730-1 | |
EAN / GTIN | 4045197941398 | |
Réf. fabricant | 250760 HB730-1 |