DNMG 150608, Nuance: HB7020

Réf.: 250660 HB7020

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,94 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,44 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
612 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DNMG 150608
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7020
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux SS
Prof. coupe ap 0,3 mm - 2 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 150 m/min - 400 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250660 HB7020
EAN / GTIN 4045197711014
Réf. fabricant 250660 HB7020

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


DNMG 150608, Nuance: HB7020

DNMG 150608, Nuance: HB7020

Sur demande
Disponibilité
612 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
14,94 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
12,44 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
421 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
16,70 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
13,92 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
685 article(s) en stock
9,78 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 4 4 4
Classement finition/ébauche Finition Ebauche-Finition Ebauche-Finition
Type d'outils Carbure Carbure Carbure
Condition de coupe Légèrement intermittente Légèrement intermittente Légèrement intermittente
Brise-copeaux SS WSS PF
Avance f 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr 0,15 mm/tr - 0,35 mm/tr 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier