DNMG 150608 Wiper HB7020

Réf.: 250661 HB7020

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    19,05 € / Unité
  • De 10 Unité
    15,88 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
455 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette DNMG 150608
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance HB7020
    Type d'outils Carbure
    Application principale P
    Condition de coupe Légèrement intermittente
    Brise-copeaux WSS
    Prof. coupe ap 0,3 mm - 2 mm
    Avance f 0,15 mm/tr - 0,35 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 150 m/min - 400 m/min
    Nombre de changements/dents 4
    Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 250661 HB7020
    EAN / GTIN 4045197948588
    Réf. fabricant 250661 HB7020

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    Continue
     
    Irrégulière
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :