• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CNMM 1204XR PR015S

Réf.: 250488 PR015S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMM 1204XR
Nuance PR015S
Type d'outils Carbure
Revêtement Megacoat Hard
Application principale S
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux SX
Prof. coupe ap 0,5 mm - 4 mm
Avance f 0,15 mm/tr - 0,45 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 25 m/min - 70 m/min
Sous-plaquette 259031 15
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250488 PR015S
EAN / GTIN 4960664837748
Réf. fabricant TLJ10008

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.