CNMM 1204XR PR005S

Réf.: 250488 PR005S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette CNMM 1204XR
    Nuance PR005S
    Type d'outils Carbure
    Revêtement Megacoat Hard
    Application principale S
    Condition de coupe Continue
    Brise-copeaux SX
    Prof. coupe ap 0,5 mm - 4 mm
    Avance f 0,15 mm/tr - 0,45 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 30 m/min - 90 m/min
    Sous-plaquette 259031 15
    Nombre de changements/dents 4
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 250488 PR005S
    EAN / GTIN 4960664836987
    Réf. fabricant TLH10008

    Tableau d’application

    Continue
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :