Il existe une alternative à ce produit

CNMG 120408, Nuance: CA025P

Réf.: 250104 CA025P
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 120408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance CA025P
Type d'outils Carbure
Revêtement CVD
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux PQ
Prof. coupe ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avance f 0,13 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 105 m/min - 435 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250104 CA025P
Réf. fabricant TMH00006

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


CNMG 120408, Nuance: CA025P

CNMG 120408, Nuance: CA025P

Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
9,05 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
554 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
10,32 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
8,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 4 4
Code ISO plaquette CNMG 120408 CNMG 120408
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition Ebauche-Finition
Type d'outils Carbure Carbure
Condition de coupe Légèrement intermittente Légèrement intermittente
Prof. coupe ap 0,2 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2 mm
Nuance CA025P HB7020

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier