{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 120408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | CCX | |
Type d'outils | Cermet | |
Revêtement | revêtu | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | PP | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,35 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 210 m/min - 450 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250104 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664900619 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |