Chariot à dossier de poussée

Réf.: 2501/7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Chariots à plate-forme

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2501/7016
    EAN / GTIN 4017976725017
    Réf. fabricant 2501/7016
    Article hors catalogue L90080 1375

    Description

    Exécution:

    démonté

    Description:

    Système modulable. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris anthracite RAL 7016, plateau en mélaminé surface gris moyen. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 600
    Longueur de surface utile (mm): 1000
    Largeur de surface utile (mm): 600
    Hauteur de zone de chargement (mm): 270
    Longueur totale (mm): 1125
    Largeur totale (mm): 609
    Hauteur totale (mm): 990
    Type de pneu: TPE
    Roues (mm): 200 x 40

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires