HGHL 2020-12-3T6 Porte-plaquettes monoblocs pour gorges frontales et dressage de face. DAXN 12 mm

Réf.: 2500691
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2500691
EAN / GTIN 7291075112122
Réf. fabricant 2500691
Article hors catalogue L23920 1631

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 16 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 12 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 20 mm
  • Longueur tête (LH) 19 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIFACE" Afficher tout