HAI 25C Barres d'alésage à arrosage intégré pour adaptateurs de gorges frontales intérieures et alésage

Réf.: 2500369
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2500369
EAN / GTIN 7291075031041
Réf. fabricant 2500369
Article hors catalogue L23920 107

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 3 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm

De la même série "HELIFACE" Afficher tout