CR HFIR-20M Cartouches pour gorges frontales et dressage de face

Réf.: 2500432
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2500432
EAN / GTIN 7291075098235
Réf. fabricant 2500432
Article hors catalogue L24230 20

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 72 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 24 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 72 mm
  • Hauteur attachement (H) 24 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIFACE" Afficher tout