HFHR 25.4-38-6T20 Porte-outils monoblocs pour usinages frontaux, Dmin. 26 mm.

Réf.: 2500322
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2500322
EAN / GTIN 7291075092226
Réf. fabricant 2500322
Article hors catalogue L23920 935

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.79″ ,Largeur de coupe (CW) 0.236″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.252″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.236″ ,Longueur hors tout (OAL) 6″

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX): 1.97″
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 1-1/2″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.79″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe (CW): 0.236″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.252″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.236″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1.05″
  • Longueur tête (LH): 1.54″
  • Longueur hors tout (OAL): 6″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIFACE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop