GRIP 6005Y IC354 Plaquettes réversibles utilitaires pour tournage et gorges en applications extérieures, intérieures et frontales

Réf.: 6200096
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6200096
    EAN / GTIN 7291075028492
    Réf. fabricant 6200096
    Article hors catalogue L23940 242

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 6 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 21.9 mm
    • Rayon (RE) 0.5 mm
    • Largeur de coupe (CW) 6 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 19 mm
    • Number of Teeth 2

    Produits adaptés

    Porte-outils :