• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils à levier 40/19 mm

Réf.: 250023 40/19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 40 mm
Taille plaquette 19 mm
Type d'utilisation à gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils PCKNR/L 4040S19
Plaquette adaptée CN.. 1906..
Largeur fonctionnelle L4 50 mm
Longueur de tête L1 45 mm
Longueur totale L 250 mm
Sous-plaquette 259031 17
Levier 259015 1
Vis de levier 259018 1
Jeu de ressorts 259044 1
Jeu de goupilles à ressort 259047 1
Angle d'attaque κ 75 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250023 40/19
EAN / GTIN 4062406119263
Réf. fabricant 250023 40/19

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange