• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils à levier 20/09 mm

Réf.: 250023 20/09
Remise
91,46 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 9 mm
Type d'utilisation à gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils PCKNR/L 2020K09
Plaquette adaptée CN.. 09T3..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 20 mm
Longueur totale L 125 mm
Sous-plaquette 259031 27
Levier 259015 9
Vis de levier 259018 6
Jeu de ressorts 259044 5
Jeu de goupilles à ressort 259047 3
Angle d'attaque κ 75 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250023 20/09
EAN / GTIN 4045197782618
Réf. fabricant 250023 20/09