Porte-outils à levier 32/19 mm

Réf.: 250018 32/19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 32 mm
    Taille plaquette 19 mm
    Type d'utilisation à droite
    Norme Norme usine
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils PCLNR/L 3232P19
    Plaquette adaptée CN.. 1906..
    Largeur fonctionnelle L4 40 mm
    Longueur de tête L1 40 mm
    Longueur totale L 170 mm
    Sous-plaquette 259031 36
    Levier 259015 13
    Vis de levier 259018 13
    Jeu de ressorts 259044 7
    Jeu de goupilles à ressort 259047 5
    Angle d'attaque κ 95 degré
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 250018 32/19
    EAN / GTIN 4045197649980
    Réf. fabricant 250018 32/19

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier