Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 25/12mm

Réf.: 250018 25/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
133 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation à droite
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils PCLNR/L 2525M12
Plaquette adaptée CN.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 33 mm
Longueur totale L 150 mm
Sous-plaquette 259031 2
Levier 259015 2
Vis de levier 259018 2
Jeu de ressorts 259044 2
Jeu de goupilles à ressort 259047 2
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250018 25/12
EAN / GTIN 4045197649966
Réf. fabricant 250018 25/12

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier