Servante

Réf.: 2403/7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Chariots dessertes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2403/7016
    EAN / GTIN 4017976324036
    Réf. fabricant 2403/7016
    Article hors catalogue L90080 1285

    Description

    Exécution:

    démonté

    Description:

    Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris anthracite RAL 7016 avec 2 plateaux en mélaminé surface gris moyen. Charge maximum plateau du haut : 200 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes, conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 600
    Longueur de surface utile (mm): 1200
    Largeur de surface utile (mm): 800
    Hauteur plateaux (mm): 270, 900
    Longueur totale (mm): 1397
    Largeur totale (mm): 809
    Hauteur totale (mm): 900
    Type de pneu: TPE
    Roues (mm): 200 x 40

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires