Description:
Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 119 mm, Diamètre coupant (DC) 350 mm, Nombre de dents (CICT) 38, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 110 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 3.2 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 38
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 119 mm
- Diamètre coupant (DC) 350 mm
- Nombre de dents (CICT) 38
- Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm
- Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm
- Diamètre moyeu (DHUB) 110 mm
- Épaisseur moyeu (THUB) 3.2 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) GSFN 4
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 38
- Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 230 Rev/min