• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SGAFL 10-1.6 Porte-outils SELF-GRIP monoblocs pour tours automatiques

Réf.: 2300159
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2300159
EAN / GTIN 7291075067385
Réf. fabricant 2300159
Article hors catalogue L23920 1343

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.6 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.6 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.2 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.6 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.6 mm
  • Longueur tête (LH) 15 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Hauteur attachement (H) 10 mm
  • Largeur attachement (B) 10 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 28 mm

Produits adaptés

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout