{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. D | 18 mm | |
Revêtement | DST | |
Tolérance de perçage | H7 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Arrosage interne | oui | |
pour porte-outils 239880 − 239940 | 18 − 19,99 | |
Long. coupe l1 | 6 mm | |
Long. tête l | 20 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,8 mm/tr | |
Type de produit | Inserts de coupe pour alésage |
Référence article | 239816 18 | |
EAN / GTIN | 4047109236547 | |
Réf. fabricant | 75J.93.18H7D |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tête d'alésage REAMAX® TS H7 KOMET Cermet ASG4000 18 mm
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
361,00 €
215,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
244,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
244,22 €
170,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 6 |
Revêtement | DST | non revêtu | non revêtu |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Long. tête l | 20 mm | 26 mm | 26 mm |
⌀ nom. D | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Long. coupe l1 | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | pour trous borgnes |