{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. D | 50 mm | |
Revêtement | DST | |
Tolérance de perçage | H7 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Arrosage interne | oui | |
pour porte-outils 239880 − 239940 | 42 − 51,99 | |
Long. coupe l1 | 6 mm | |
Long. tête l | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 1,2 mm/tr | |
Type de produit | Inserts de coupe pour alésage |
Référence article | 239816 50 | |
EAN / GTIN | 4047109236684 | |
Réf. fabricant | 75J.93.50H7D |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tête d'alésage REAMAX® TS H7 KOMET Cermet ASG4000 50 mm
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
495,00 €
235,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
402,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
402,00 €
280,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 8 | 8 | 8 |
Tolérance de perçage | H7 | H7 | H7 |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Long. tête l | 25 mm | 30 mm | 30 mm |
Long. coupe l1 | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | pour trous borgnes |
Type de produit | Inserts de coupe pour alésage | Inserts de coupe pour alésage | Inserts de coupe pour alésage |